FLUKE | TL940 | 1616705
Test fiche plomb banane ensemble, Multi-empilage, Mini-crochet, 60 volts DC, 3 a, longueur 90 CM, PVC isolé, rouge/noir, pour le fil de composant de diamètre 1,5 MM

Nº PIÈCE FAB.  TL940  | 1616705
Nº PIÈCE  424720
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1 paire (rouge, noir) d’essai conduit avec empilement multi 4 mm banane et crochets en mini Mini-crochets attachent au composant conduit jusqu'à 1,5 mm diamètre 90 cm long PVC isolé mène 30 V rms ou 60 V DC, 5 A une garantie d’an

Caractéristiques

  • 1 paire (rouge, noir) d’essai conduit avec empilement Multi 4 fiches bananes MM et Mini-crochets
  • Mini-crochets a fixer au composant mène à 1,5 MM de diamètre
  • 90 CM Long PVC isolé conduit
  • 30 V RMS ou 60 VDC, 3 a

Spécifications  :

Type ALIMENTATION