PANDUIT | TLBP2R-V
Panneau obturation sans outil pour 19" EIA racks et armoires, 2 RU, noir, pour les Rails de montage trou rond

Nº PIÈCE FAB.  TLBP2R-V
Nº PIÈCE  432022
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Matériau non métallique avec la fonctionnalité de composant logiciel enfichable - s’installe facilement à la main - aucun vis/outils requis ; améliore la productivité
  • Verrou de conception - permet une installation #10 (M5) ou #12 (M6) autour des trous taraudés ou dans les trous carrés avec ou sans écrous cage permettant l’installation dans de multiples applications ; évite d’avoir à enlever les écrous cage pour sélection d’applications offrant la flexibilité de l’installateur ; abaisse le coût de possession
  • Ailettes étanchéités - joint entre unités de rack pour empêcher l’air de dérivation afin d’améliorer l’efficacité énergétique
  • Deux tailles - 1 RU ou 2 RU tailles peuvent blanc multiples configurations de l’unité installateur puisse sélectionner les tailles appropriées pour des applications spécifiques en rack
  • Conception d’empilage - permet de produit d’empiler facilement lorsqu’il est conservé à réduire au minimum l’espace tandis que les produits ne sont pas utilisés ; améliore l’efficacité du stockage
  • Pass-through - crée la possibilité de faire passer le câble de l’avant à l’arrière des armoires, tout en conservant les capacités de l’étanchéité en utilisant des portes coulissantes et intégré des pièces en mousse ; permet jusqu'à 16 C13/C14 ou 6 C19/C20 câbles à passer
  • Minimiser la dérivation d’air dans le standard EIA pouces 19 racks et armoires tout en offrant un aspect esthétique
  • Ne besoin d’aucun outil ni matériel à installer

Spécifications  :

Panneau emplacement REMPLISSAGE/DÉCOUPAGE
Couleur NOIR
Unités de Rack pour le panneau de remplissage 2U
Type PANNEAU DE REMPLISSAGE/DÉCOUPAGE
Tableau de Type SOLIDE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE