TRIPP LITE | TLM1015NC
Le pouvoir ! 10-alimentation multiprise, cordon de 15 pi

Nº PIÈCE FAB.  TLM1015NC
Nº PIÈCE  355027
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

puissance il de Tripp Lite ! TLM1015NC multiprise présente la répartition de la puissance fiable, pratique et rentable pour appareils, outils électriques, éclairage et autres équipements électriques. Comprend 10 prises NEMA 5-15R espacées pour accueillir des transformateurs, 15-pied AC alimentation cordon et keyhole fentes sur les supports amovibles. Bande de multiples points de vente réduit l’encombrement dû aux câbles et permet la connexion de plusieurs appareils électriques à une seule prise murale. Caractéristiques robuste boîtier métallique pour résister aux environnements plus exigeants, interrupteur lumineux avec capot transparent pour éviter d’arrêt accidentel et 15 a disjoncteur intégré afin d’éviter les surcharges dangereux.

Caractéristiques

  • Multi-alimentation multiprise présente la répartition de la puissance fiable, pratique et rentable pour appareils, outils électriques, éclairage et autres équipements électriques
  • Comprend 10 prises de NEMA 5-15R espacés pour permettre des transformateurs
  • Lumineux interrupteur on/off permet un contrôle électrique monotouche pour appareils raccordés
  • Couvercle transparent s’enclenche serrés pour empêcher d’arrêt accidentel
  • Commode poire sur supports amovibles fournit des options de montage sécurisé pour une grande variété de surfaces et d’applications
  • 5 a puissance avec disjoncteur intégré
  • 120V AC, 50 / 60Hz compatibilité électrique
  • 15-pied, cordon d’alimentation
  • Boîtier métallique robuste fournit la longévité et une sécurité maximale
  • Certification UL

Spécifications  :

Nombre de prises 10
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.