TRIPP LITE | TLM606
Protégez-le ! 6-Outlet Surge Protector, cordon de 6 pi, 900 Joules, LED de Diagnostic

Nº PIÈCE FAB.  TLM606
Nº PIÈCE  381620
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

limiteur de surtension de Tripp Lite TLM606 offre complète suppression des surtensions AC pour une protection complète des ordinateurs personnels, chaînes stéréo domestiques, téléviseurs, magnétoscopes, DVD joueurs, outils électriques et autres équipements électriques et électroniques. Suppression des surtensions AC lourds boucliers équipement connecté de dégâts et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. TLM606 vous propose 6 points de vente totales, un cordon d’alimentation de 6 pied et diagnostic LED pour prévenir des dommages de l’éliminateur. Suppression des surtensions AC nominale matériel boucliers 900 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Boîtier métallique robuste offre une protection pratique du matériel de l’ordinateur de bureau et accessoires. FICHE/sorties  : Entrée - 6 pi AC line cordon avec prise NEMA 5-15 P fiche/sortie - 6 5-15R de NEMA outletsELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA 5-15R) FORMAT  : métal stripSUPPRESSION  : AC  : 150V RMS serrage/900 joules/330V UL1449 Edition 3rd

Caractéristiques

  • 6 points de vente
  • cordon 6 ft.
  • Evaluation de la répression contre les surtensions  : 900 joules
  • Filtrage du bruit EMI/RFI
  • LED de diagnostic confirme suppresseur « protection présente » (vert)
  • Commode poire permettre une fixation sur mur ou un bureau
  • Pouvant accueillir jusqu'à 1 esprit de transformateurs blocage prises adjacentes
  • Boîtier métallique robuste fournit la longévité et une sécurité accrue
  • Lumineux marche/arrêt interrupteur avec disjoncteur intégré d’amp 15
  • $ 5 000 ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement) couvre les équipements connectés
  • Autatic robinet d’arrêt coupe alimentation prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.