TRIPP LITE | TLM626
Protégez-le ! parasurtenseur 6 prises à Angle droit, cordon de 6 pi, 1340 Joules, LED de Diagnostic, coffret métal

Nº PIÈCE FAB.  TLM626
Nº PIÈCE  381622
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

limiteur de surtension de Tripp Lite TLM626 offre complète suppression des surtensions AC pour une protection complète des postes de travail, ordinateurs personnels, chaînes stéréo domestiques, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions AC lourds boucliers équipement connecté de dégâts et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. TLM626 vous propose 6 prises à angle droit, un cordon d’alimentation de 6 pied et voyants de diagnostic pour signaler des problèmes de câblage et les dommages de l’éliminateur. Suppression des surtensions AC nominale matériel boucliers 1340 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Boîtier métallique robuste avec 2 points de vente désignés transformateur fiche offre une protection pratique du matériel de l’ordinateur de bureau et accessoires. FICHE/sorties  : Entrée - 6 pi AC line cordon avec prise NEMA 5-15 P fiche/sortie - 6 5-15R de NEMA à angle droit outletsELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA 5-15R) FORMAT  : métal stripSUPPRESSION  : AC  : 150V RMS serrage/1340 joules/400V UL1449 Edition 3rd

Caractéristiques

  • 6 points de vente à angle droit
  • cordon 6 ft.
  • Evaluation de la répression contre les surtensions  : 1340 joules
  • Filtrage du bruit EMI/RFI
  • amp 15 disjoncteur réarmable protège contre les surcharges
  • Voyants de diagnostic confirment suppresseur « protection présente » (vert) et le statut de « mise à la terre » (rouge)
  • Les fentes Cnient permettent une fixation sur mur ou un bureau
  • Pouvant accueillir jusqu'à 2 transformateurs sans bloquer les points adjacents
  • Boîtier métallique robuste fournit la longévité et une sécurité accrue
  • Interrupteur lumineux
  • $ 75 000 ultimate vie assurance (U.S.Canada et à Porto Rico seulement) couvre les équipements connectés
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.