TRIPP LITE | TLP1008TEL
Protégez-le ! 10-Outlet Surge Protector, 8 pi cordon avec fiche coudée, 2395 Joules, Tél/DSL Protection, Black Housing

Nº PIÈCE FAB.  TLP1008TEL
Nº PIÈCE  355019
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TLP1008TEL de Tripp Lite propose la suppression des surtensions AC économique pour la protection des postes de travail, PC, systèmes de télécommunications, électroniques pour la maison et autres équipements sensibles. Le TLP1008TEL dispose 10 points de vente, un cordon 8-pi avec fiche coudée encombrant et des voyants de diagnostic pour prévenir des dommages de l’éliminateur. L’unité a une cote de suppression de montée subite de 2395 joules pour protéger les équipements du bruit de la ligne et les plus fortes hausses. Intégré RJ11 prises empêchent les surtensions d’endommager votre équipement modem/fax/téléphone. G PLU/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sorties  : 10 NEMA5-15R/8-pi AC ligne cordELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) FORMAT  : Corded bande de multiples points de vente avec 5 outletSUPPRESSION transformateur espacés  : AC  : 150V RMS serrage/2395 joules/4, 00V UL1449 Edition 3rd

Caractéristiques

  • 2395-Joule Surge Protection pour la maison ou le bureau électronique
  • Protège votre ordinateur, imprimante, scanner, routeur, modem et autres petits appareils électroniques contre même les plus fortes surtensions et
  • Recommandé pour tout ordinateur de bureau, de réseau ou de protection de ligne électroniques pour la maison des applications nécessitant une AC
  • Suppression des surtensions de ligne mode complet normal (H-N) et communes (N-G/H-G)
  • Les bruits de ligne EMI/RFI perturbateurs qui peuvent causer la perte de données ou dommage matériel
  • Dépasse IEEE 587 catégorie A et B bien de répression contre les surtensions
  • 10 points de vente acceptent le large éventail d’appareils électroniques
  • 10 prises AC 5-15R de NEMA acceptent la plupart des ordinateurs et des périphériques
  • 4 sorties espacées accommodement transformateurs encombrants sans bloquer les autres points de vente
  • Glissement de sécurité couvre bloc accidentacontact avec les sorties non utilisées
  • Protection Téléphone/DSL
  • Prises de RJ11 (1 entrée/2 sortie) protègent l’équipement de téléphone/fax/modem de surtensions et
  • Répartiteur intégré protège 2 appareils partagent une seule ligne
  • câble de téléphone de 6 pi RJ11 fourni
  • Exploits de sécurité prime
  • Interrupteur marche/arrêt permet de contrôler un-touchent l’équipement connecté
  • Disjoncteur 15 a intégré arrête de points de vente en cas de surcharge de puissance
  • Voyants de diagnostic confirment le statut de mise à la terre et protection en un clin d’oeil
  • Conforme UL 1449 3e Editiosafety conforme aux normes courantes
  • S’insère facilement dans votre poste de travail
  • cordon d’alimentation de 8 pi AC avec prise NEMA 5-15P à angle droit permet de mobilier et matériel pour être placé contre le mur
  • Fentes sur le panneau inférieur fournissent murale ou bureau montage optons
  • Boîtier en plastique noir conçu pour la longue vie
  • Soutenu par vie ultime assurance Tripp de Lite
  • $ 150 000 ultimate vie assurance couvre tous les composants connectés endommagés par une surtension (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Nombre de prises 10
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610