TRIPP LITE | TLP1208SAT | 037332175182
Protégez-le ! 12-Outlet Surge Protector, Protection Tel/Modem/coaxiale/Ethernet cordon de 8 pi, 2880 Joules,

Nº PIÈCE FAB.  TLP1208SAT  | 037332175182
Nº PIÈCE  565610
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 12 points de vente avec sécurité enfant intégré couvre ; boîtier noir
  • 8-pi cordon avec fiche coudée encombrant
  • Intégré RJ11 crics éviter les surtensions d’endommager votre équipement de téléphone/télécopieur/modem sur 2 lignes simultanément ; cordon de téléphone 6-pieds inclus
  • Prises RJ45 construit-n prévenir les poussées d’endommager votre équipement 100Bt ; câble réseau de 6 pieds inclus
  • Or intégré, prises coaxiales Type F prévenir les poussées d’endommager votre équipement par le câble/satellite ; la qualité numérique à large bande peut accueillir 2,2 GHz de bande passante ; câble d’ax co 6-pieds inclus
  • Evaluation de la répression contre les surtensions  : 2880 joules
  • Filtrage du bruit EMI/RFI
  • Pouvant accueillir jusqu'à 4 transformateurs sans bloquer les autres points de vente
  • 250 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)
  • Diagnostic LEDs indicatrotection présenter & présente de la terre
  • Alarme sonore avertit l’utilisateur quand l’appareil est endommagé et doit être remplacée
  • Prend en charge le trou de la serrure pour le montage mural
  • Commutateur d’alimentation illuminé
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compmised

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610