TRIPP LITE | TLP1210SATG | 037332152541
Eco-Parasurtenseur 12-sortie Home/Business Theater Surge, cordon de 10 pi, 3600 Joules - accueille 8 transformateurs

Nº PIÈCE FAB.  TLP1210SATG  | 037332152541
Nº PIÈCE  565612
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Configuration de prise d’économie d’énergie réduit gaspillage d’énergie (charges fantômes) en coupant l’alimentation aux périphériques inutilisés
  • Tableau de prise verte ; « Master » des contrôles de sortie de puissance débit pour des composants périphériques primaires et jusqu'à 8 1. Points de vente « Économie d’énergie » coupent l’alimentation de l’AC de 8 composants connectés quand pas en service - parfait pour les composants non essentiels ne pas enregistrent les paramètres comme les lecteurs DVD, consoles de jeux, amplificateurs et enceintes acoustiques. « Always On » prises fournissent une alimentation continue pour 3 appareils critiques qu’enregistrer les paramètres comme les magnétoscopes numériques et enregistreurs (TiVo), câble et satellite des boîtes
  • Interrupteur de commande de puissance utilisateur-réglable - permet de grande puissance (plus de 25W) et des composants de faible puissance (plus de 15W) servir maître de dispositif
  • Interrupteur auto/manuel - permet aux utilisateurs de basculer entre le mode d’économie d’énergie verte (auto) et protection contre les surtensions (manuelle) standard
  • 3600 joules surge suppression cote avec des composants d’aide filtrage EMI/RFI ligne bruit effectuer à leur apogée (composante vidéo ; plus profond, plus complète audio et plus plus nette, bac l ife s’étend sur)
  • 12 largement espacés sauvegarde prises d’AC protégées NEMA 5-15R et système ensemble cinéma maison/entreprise tout en pouvant accueillir jusqu'à 8 gros transformateurs
  • Couvercles coulissants de sécurité protègent contre les contacts accidentels
  • 2 séries de connecteurs coaxiaux de Type or à protégées sauvegarder des composants sur la ligne de câble, satellite et antenne
  • 1-ligne tel/modem/Ethernet (100Base-t, à grande vitesse) contre les surtensions protection garanties magnétoscopes personnels (PVR) sur une seule ligne de SSD ou Ethernet.
  • fiche du cordon de 10 pi avec angle droit NEMA 5-15P
  • 2 LED de diagnostic alerte l’utilisateur à la protection et à la terre de statut et 4 voyants indique que le courant alternatif est présent
  • Piriformes fournissent paroi commode ou armoire
  • $ 250 000 ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Purto Rico seulement)
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610