TRIPP LITE | TLP404
Protégez-le ! ordinateur à la maison 4-Outlet Surge Protector bande, cordon de 4 pi, 450 Joules

Nº PIÈCE FAB.  TLP404
Nº PIÈCE  311438
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TLP404 de Tripp Lite offre suppression des surtensions AC économique pour la protection des postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions intégrée AC protège des appareils connectés de dégâts et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. TLP404 vous propose 4 points de vente totales, cordon 4 pieds et diagnostic LED pour prévenir des dommages de l’éliminateur. Suppression de l’AC nominale matériel boucliers 390 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Boîtier attrayant blanc suppresseur avec pattes de fixation de serrure et 1 fiches de transformateur désigné offre une protection pratique du matériel de l’ordinateur de bureau et accessoires. PLUG/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 4 NEMA5-15R/4-pi AC ligne cordELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) FORMAT  : bande de multiples points de vente à cordon avec transformateur 1 espacés outletSUPPRESSION  : AC  : 150V RMS serrage/450 joules/500V UL1449 Edition 3rd

Caractéristiques

  • 4 points de vente
  • 4-pi cordon
  • Evaluation de la répression contre les surtensions  : 450 joules
  • Filtrage du bruit EMI/RFI
  • amp 15 disjoncteur réarmable
  • LED de diagnostic confirme le statut de protection contre les surtensions
  • Inclut le mode complet normal (H-N) et communes suppression de surtension de ligne mode (N-G/H-G)
  • 1 Caommodate grand transformateur brancher sans couvrir les points restants, 2 transformateurs totales
  • Prend en charge le trou de la serrure pour le montage mural
  • Interrupteur d’alimentation non-éclairé
  • 1 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe poweto points de vente lorsque le circuit de protection est compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 4
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610