TRIPP LITE | TLP602
Protégez-le ! ordinateur familial 6-Outlet Surge Protector, cordon 2-pi, 180 Joules

Nº PIÈCE FAB.  TLP602
Nº PIÈCE  239707
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

TLP602 de Tripp Lite offre économique suppression des surtensions AC pour postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions intégrée AC protège des appareils connectés de dégâts et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. TLP602 offre 6 points de vente totales, cordon de 2 pieds. Suppression de l’AC nominale matériel boucliers 180 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Attrayant boîtier gris avec pattes de fixation de serrure et les fiches 1 transformateur désigné offre une protection pratique du matériel de l’ordinateur de bureau et accessoires. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/Output  : 6 NEMA5-15R/2-pi AC ligne cordELECTRICAL  : 120 v AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) FORMAT  : Corded stripSUPPRESSION de multiples points de vente  : AC  : 150V RMS serrage/180 joules

Caractéristiques

  • 6 points de vente
  • 2-pi cordon
  • Evaluation de la répression contre les surtensions  : 180 joules
  • amp 15 disjoncteur réarmable
  • Inclut le mode complet normal (H-N) et communes suppression de surtension de ligne mode (N-G/H-G)
  • Peut accueillir 1 bouchon de grand transformateur sans couvrir les points restants, transformateurs totales
  • Soutien de trou de serrure pour le montage mural
  • Commutateur d’alimentation illuminé
  • Assurance de vie ultime 2 500 $ (é.-u. et Canada uniquement)

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610