TRIPP LITE | TLP604TEL
Protégez-le ! 6-Outlet Surge Protector, Protection Tel/Fax/Modem 4-pi cordon, 790 Joules,

Nº PIÈCE FAB.  TLP604TEL
Nº PIÈCE  239714
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TLP604TEL parasurtenseur de Tripp Lite offre économique AC et suppression de surtension de ligne de téléphone pour une protection complète des postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions intégrée AC boucliers équipement connecté f rom dommages et performances problèmes dus à des surtensions transitoires. Jeu de RJ11 téléphone ligne suppression prises protéger dialup et lignes modem DSL, télécopieurs, téléphones sans fil et plus. TLP604TEL vous propose 6 points de vente totales, cordon 4 pieds et diagnostic LED à wa rn des dégâts de l’éliminateur. Suppression de l’AC nominale matériel boucliers 720 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Boîtier attrayant blanc suppresseur avec pattes de fixation de serrure et 1 fiches de transformateur désigné offre une protection pratique de co bureau ordinateur matériel et accessoires. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 6 NEMA5-15R/4-pi AC ligne cordELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) FORMAT  : cordon stripSUPPRESSION de multiples points de vente  : AC  : joules de 150V RMS serrage/720 /400V UL1449 Let-throughPhone  : simple suppression de surtension de ligne téléphonique (RJ11 prises, fil 2, ligne 1)

Caractéristiques

  • suppression des surtensions joules 790 AC protège les équipements de la plus fortes surtensions et les parasites de la ligne
  • 6 sorties C.A. avec Colocation 1 prises de transformateur sans bloquer les points de vente couvre les ordinateurs et périphériques
  • Suppression des surtensions téléphone ligne protège dialup et modems DSL, ainsi que télécopieurs, téléphones sans fil et plus (paire de valets RJ11, fil de 2, ligne 1, y compris câble de téléphone 6 ft)
  • câble line 4 pied AC
  • Interrupteur d’alimentation intégré et amp 15 circuit de commande de puissance des offres disjoncteur et protection contre les surcharges sur tous les points de vente
  • Fusible thermique fil résistant protège contre l’incendie et autres dommages dans le cas d’une condition extrême, prolongé de surtension ou un parafoudre
  • Voyants de diagnostic confirment le statut de répression contre les surtensions
  • Boîtier attrayant blanc suppresseur avec trous de montage onglets permettent des possibilités de placement polyvalent
  • UL1449 3rd édition évalué (400V tous les modes), UL1363 (Power Tap), UL497A (Communications), rencontre FCC partie 68 règles, cUL (Canada)
  • Dépasse les spécifications de répression contre les surtensions IEEE 587 catégorie A & B
  • $ 20 000 ultimate vie assurance-États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement))
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610