TRIPP LITE | TLP608
Protégez-le ! 6-Outlet Surge Protector, cordon de 8 pi, 990 Joules, Low-Profile-Angle droit 5-15P brancher

Nº PIÈCE FAB.  TLP608
Nº PIÈCE  528130
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • suppression des surtensions joules 990 AC protège les équipements de la plus fortes surtensions et les parasites de la ligne
  • 6 sorties C.A. avec Colocation 1 prises de transformateur sans bloquer les points de vente couvre les ordinateurs et périphériques
  • câble line 8 pied AC
  • Interrupteur d’alimentation intégré et offres de disjoncteur 15 amp crcuit réglage de puissance et protection contre les surcharges sur tous les points de vente
  • Fiche plate coudée
  • Fusible thermique Fail-Safe protège contre l’incendie et autres dommages dans le cas d’une condition extrême, prolongé de surtension ou un parafoudre
  • Diagnostic LEDs confim surge suppression statut
  • Logement attractif suppresseur gris avec trous de montage onglets permettent des possibilités de placement polyvalent
  • UL1449 3rd édition évalué (500V tous les modes), UL1363 (Power Tap), UL497A (Communications), rencontre FCC partie 68 règles, cUL (Canada)
  • Dépasse IEEE 587 catégorie A & B montée subite suppression spécifications
  • 20 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610