TRIPP LITE | TLP608TEL
Protégez-le ! 6-Outlet Surge Protector, cordon de 8 pi, 990 Joules, Protection Téléphone/Modem, gris logement

Nº PIÈCE FAB.  TLP608TEL
Nº PIÈCE  528120
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • suppression des surtensions joules 990 AC protège les équipements de la plus fortes surtensions et les parasites de la ligne
  • 6 sorties C.A. avec Colocation 1 prises de transformateur sans bloquer les points de vente couvre les ordinateurs et périphériques
  • Suppression des surtensions téléphone ligne protège dialup et modems DSL, ainsi que télécopieurs, téléphones sans fil et plus (paire de valets RJ11, fil de 2, ligne 1, y compris câble de téléphone 6 ft)
  • câble line 8 pied AC
  • Interrupteur d’alimentation intégré et amp 15 circuit de commande de puissance des offres disjoncteur et protection contre les surcharges sur tous les points de vente
  • Fusible thermique fil résistant protège contre l’incendie et autres dommages dans le cas d’une condition extrême, prolongé de surtension ou un parafoudre
  • Voyants de diagnostic confirment le statut de répression contre les surtensions
  • Logement attractif suppresseur gris avec trous de montage onglets permettent des possibilités de placement polyvalent
  • UL1449 3rd édition évalué (500V tous les modes), UL1363 (Power Tap), UL497A (Communications), rencontre FCC partie 68 règles, cUL (Canada)
  • Dépasse les spécifications de répression contre les surtensions IEEE 587 catégorie A & B
  • Assurance vie ultime $ 20 000 (. S., Canada et Puerto Rico seulement)
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610