TRIPP LITE | TLP64 | 037332159694
Tripp Lite parasurtenseur 120V 5-15R 6 sortie 4ft cordon 540 Joules

Nº PIÈCE FAB.  TLP64  | 037332159694
Nº PIÈCE  565624
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Pouvant accueillir jusqu'à 2 transformateurs sans bloquer les autres points de vente
  • Voyants de diagnostic indiquent la protection actuelle et au sol actuels
  • 6 points de vente avec sécurité enfant intégré couvre
  • Evaluation de la répression contre les surtensions  : 540 joules
  • Trou de serrure prend en charge pour mur mounti
  • Filtrage du bruit EMI/RFI
  • Commutateur d’alimentation illuminé
  • cordon 4ft

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610