TRIPP LITE | TLP712B
Protégez-le ! 7-Outlet Surge Protector, cordon de 12 pi, 1080 Joules, Diagnostic LED, noir logement

Nº PIÈCE FAB.  TLP712B
Nº PIÈCE  381607
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

limiteur de surtension de Tripp Lite TLP712B offre suppression des surtensions AC économique pour la protection des postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions AC protège les appareils connectés de dégâts et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. TLP712B vous propose 7 points de vente totales, cordon 12 pieds et diagnostic LED pour confirmer la suppression des surtensions dans présent. Suppression de l’AC nominale matériel boucliers 1080 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Attrayant noir suppresseur habitations avec fentes de montage et 1 transformateur désigné fiche prise pratique protègent des équipements d’ordinateur de bureau et accessoires. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 7 NEMA5-15R/12 pi AC ligne cordELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) FORMAT  : bande de multiples points de vente à cordon avec transformateur 1 espacés outletSUPPRESSION  : AC  : 150V RMS serrage/1080 joules/400V UL1449 Let-par notation

Caractéristiques

  • 1080-Joule Surge Protection pour la maison ou le bureau électronique
  • Protège votre ordinateur, imprimante, scanner, routeur, modem et autres petits appareils électroniques contre même les plus fortes surtensions et
  • Recommandé pour tout ordinateur de bureau, de réseau ou de protection de ligne électroniques pour la maison des applications nécessitant une AC
  • Suppression des surtensions de ligne mode complet normal (H-N) et communes (N-G/H-G)
  • Les bruits de ligne EMI/RFI perturbateurs qui peuvent causer la perte de données ou dommage matériel
  • Dépasse IEEE 587 catégorie A et B bien de répression contre les surtensions
  • 7 points de vente acceptent le large éventail d’appareils électroniques
  • 7 prises AC 5-15R de NEMA acceptent la plupart des ordinateurs et des périphériques
  • Sortie fin spécial conçu pour les transformateurs encombrants sans bloquer les autres points de vente
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Lumineux marche/arrêt swi fournit un contrôle monotouche équipement connecté
  • Disjoncteur 15 a intégré arrête de points de vente en cas de surcharge de puissance
  • LED de diagnostic confirme le statut de protection en un clin d’oeil
  • Est conforme à UL 1449 3e édition normes de sécurité actuelles
  • Efforessly s’adapte à votre poste de travail
  • cordon d’alimentation de 12 pi AC avec prise NEMA 5-15P atteint points éloignés
  • Fentes sur le panneau inférieur offrent des options de montage mural ou de bureau pratiques
  • Boîtier en plastique noir conçu pour la longue vie
  • Soutenu par le fetime ultime de Tripp Lite assurance
  • $ 25 000 ultimate vie assurance couvre tous les composants connectés endommagés par une surtension (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Nombre de prises 7
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.