TRIPP LITE | TLP808
Protégez-le ! 8-Outlet Surge Protector, 8 pi cordon avec fiche coudée, 1440 Joules, LED de Diagnostic, lumière luminaire gris

Nº PIÈCE FAB.  TLP808
Nº PIÈCE  241054
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TLP808 de Tripp Lite offre complète suppression des surtensions AC pour le système global de protection des postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions AC lourds boucliers équipement connecté de dégâts et performance des problèmes en raison des plus lourdes surtensions transitoires. TLP808 vous propose 8 points de vente totales, 8 pied cordon avec fiche coudée encombrant et voyants de diagnostic pour signaler des problèmes de câblage et les dommages de l’éliminateur. Réseau qualité AC suppression nominale matériel boucliers 1440 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Cache-prises intégrées-la sécurité des enfants en toute sécurité assurer l’étanchéité de prises non utilisées. Séduisante suppresseur blanc avec pattes de fixation de serrure et transformateur désigné 3 logements brancher prises offre pratique une protection du matériel de l’ordinateur de bureau et accessoires. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 8 NEMA5-15R/8 pi AC ligne cordELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) FORMAT  : bande de multiples points de vente à cordon avec transformateur espacés outletsSUPPRESSION AC  : joules de 150V RMS serrage/1440

Caractéristiques

  • 1440-Joule Surge Protection pour la maison ou le bureau électronique
  • Protège votre ordinateur, imprimante, scanner, routeur, modem et autres petits appareils électroniques contre même les plus fortes surtensions et
  • Recommandé pour tout ordinateur de bureau, de réseau ou de protection de ligne électroniques pour la maison des applications nécessitant une AC
  • Suppression des surtensions de ligne mode complet normal (H-N) et communes (N-G/H-G)
  • Les bruits de ligne EMI/RFI perturbateurs qui peuvent causer la perte de données ou dommage matériel
  • Dépasse IEEE 587 catégorie A et B bien de répression contre les surtensions
  • 8 points de vente acceptent le large éventail d’appareils électroniques
  • 8 prises AC 5-15R de NEMA acceptent la plupart des ordinateurs et des périphériques
  • 3 sorties espacées accommodement transformateurs encombrants sans bloquer les autres points de vente
  • Les couvercles de sécurité coulissants bloquent accidentelle ntact avec sorties inutilisées
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Éclairé interrupteur on/off permet de contrôler une touche équipement connecté
  • Disjoncteur 15 a intégré arrête de points de vente en cas de surcharge de puissance
  • Voyants de diagnostic confirment stus mise à la terre et protection en un clin d’oeil
  • Est conforme à UL 1449 3e édition normes de sécurité actuelles
  • S’insère facilement dans votre poste de travail
  • cordon d’alimentation 8 pi AC atteint points éloignés
  • Encombrant à angle droit NEMA 5-15P plug permet de mobilier et matériel pour déplacer assurerd encastré mur
  • Fentes sur le panneau inférieur offrent des options de montage mural ou de bureau pratiques
  • Lumière luminaire en plastique gris, conçu pour la longue vie
  • Soutenu par vie ultime assurance Tripp de Lite
  • $ 75 000 ultimate vie assurance couvre toute componts connecté endommagé par une surtension (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610