GREENLEE | TM-700
Ensemble de Test de téléphone avec ABN « Bed-des-ongles » Crocodile Clips

Nº PIÈCE FAB.  TM-700
Nº PIÈCE  461180
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour l’évolution du monde des télécommunications, Greenlee Communications est fière de vous présenter la nouvelle Tele-Mate Pro TM-700 Téléphone Test Set. La TM-700 aide les techniciens installation, service et de maintenir des services de voix avec aisance. DSL compatible dans les deux nit Mo

Caractéristiques

  • LCD pour composition facile, programmation, identification de l’appelant, tension, courant, sonnerie et les mesures de DTMF
  • Coffre au-dessus de la tension et protection contre les surintensités
  • Interphone pour parler des « morts-pair »
  • SmartIntercom entre Tele-Mate Pros (dont PE830) ; permet de « sonner » l’ar

Spécifications  :

Haut-parleur OUI
Type JEU DE CROSSE