SIEMON COMPANY | TM-PNLZA-24-01
Cuivre, panneau de brassage, Tera / MAX, vider, blindé, 24 ouvertures, coudés, 1U, gestionnaire de fil noir, fixe

Nº PIÈCE FAB.  TM-PNLZA-24-01
Nº PIÈCE  403659
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneaux de brassage de TERA-MAX offre des performances exceptionnelles et une fiabilité dans une solution modulaire blindée, haute densitée. Points de vente sont bien enclenchés, onglets de sol résilients assurent que chaque prise est correctement mise à la terre pour une protection maximale contre les interférences extérieures. Aucune opération de mise à la terre sortie secondaire est nécessaire, réduire la durée globale de l’installation.

Caractéristiques

  • Haute densité
  • 24 ports 1U
  • Identification des ports
  • - Numéros des ports "BOLD" permet l’identification rapide des points de vente
  • Durable
  • Léger, finition de haute résistance en acier noir ou métalliques
  • Angle de TERA-MAX
  • Permet le routage direct des câbles aux gestionnaires verticales, éliminant le besoin de gestionnaires de câbles horizontaux

Description des spécifications

Panneau de brassage modulaires
Type  : angle
Nombre de ports  : 24

Spécifications  :

Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Code UNSPSC 43223309