TRIPP LITE | TMC-6
TouchMaster 6-sortie moniteur moins protecteur de surtension, Protection Tel/Modem cordon de 6 pi, 1440 Joules,

Nº PIÈCE FAB.  TMC-6
Nº PIÈCE  381601
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TOUCHMASTER COMPACT suppresseur de surtension de Tripp Lite offre complète AC et suppression de surtension de ligne de téléphone pour une protection complète des postes de travail, PC de bureau, systèmes de télécommunications et autres appareils électroniques sensibles. Suppression des surtensions forte pente AC boucliers équipement connecté c de dégâts et la performance des problèmes en raison de surtensions transitoires. RJ11 téléphone ligne suppression prises protègent dialup et lignes modem DSL, télécopieurs, téléphones sans fil et plus. TOUCHMASTER COMPACT offre 6 points de vente totales, 6 pied cordon un nd LED de mise en garde du pouvoir et de problèmes de câblage. Forte pente suppression AC nominale matériel boucliers 1440 joules de surtensions et les parasites de la ligne. Conception attrayante et mince est parfaite pour une utilisation dans les écrans d’ordinateur de bureau ou ordinateurs portables. Tches swi individuels offrent un contrôle puissance sur l’équipement connecté. FICHE/sorties  : Entrée  : NEMA5-15P/sortie  : 6 ligne de NEMA5-15R/6-pi ca de cordon électrique  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a (nécessite une prise de courant murale NEMA5-15R) FORMAT  : Slim design compact et parfait pour une utilisation sous des moniteurs de bureau et portable computersSUPPRESSION  : AC  : 150V RMS serrage/1440 joules/400V UL1449 Edition 3rd

Caractéristiques

  • 6 points de vente
  • 6-pi cordon avec fiche coudée encombrant
  • Prises de RJ11 intégrés empêchent les surtensions endommager votre équipement modem/fax ; cordon de téléphone 6-pieds inclus
  • Evaluation de la répression contre les surtensions  : 1440 joules
  • Filtrage du bruit EMI/RFI
  • aker REARMABLE circuit 15 ampères
  • Voyants de diagnostic confirment suppresseur « protection présente » (vert), « terre » d’État (rouge) et « pouvoir sur » (vert)
  • Toujours en prise fournit l’alimentation pour l’équipement, que vous devez toujours sur, même lorsque le commutateur « maître » est éteinte
  • Inclut le mode complet normal (H-N) et communes suppression de surtension de ligne mode (N-G/H-G)
  • Permet à l’ordinateur pour être commandée par l’interrupteur « maître » et autres prises pour être contrôlées « coupe-circuit » ou le commutateur correspondant sur le panneau avant
  • $ 50 000 ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement) couvre les équipements connectés
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.