CMP | TMC050A
Connecteur de câble en aluminium pour MC ou MC-HL 1/2" TNP gamme de câbles, 0,36-669

Nº PIÈCE FAB.  TMC050A
Nº PIÈCE  TMC050A
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CMP type TMC câble connecteur approprié pour l’usage avec ondulé contrefil et continuellement soudé ou à revêtement métallique (Type MC MC-HL) ou TECK blindés et blindée & chemisé de câbles dans des endroits ordinaires, humides & dangereux, y compris la classe II Division 1 & 2 installer ations. Tous les connecteurs de câble de CMP sont testés en EMC.

Caractéristiques

  • Certifié CSA, ATEX (fr) & normes IECEx
  • CMP joint de renom déplacement fournit NEMA 4 X et des niveaux de protection IP66.
  • Joint de déluge preuve supplémentaire intégré pour une protection supplémentaire en offshore et onshore extrêmement difficiles.
  • Matériel intégré interface « O » joint d’étanchéité en standard
  • Étanchéité indépendante et armure de serrage
  • 360 vrai mise à la terre
  • Tirez supérieur de prévention
  • Profil mince compact
  • Temps d’installation réduit - (aucun démontage nécessaire)
  • Large gamme de câbles acceptation
  • Conception réutilisable
  • Seulement 13 taille de connecteur requise
  • Option métrique disponible

Informations techniques

CMP TMC (joint d’étanchéité extérieur unique) cCSAus répertoriés pour les types de câble de catégorie I Division 2 ABCD * CL 1 Zone 1 Exe II ; MC-HL, soudé en continu, ondulé en aluminium, ou interconnectés armure d’aluminium ou d’acier ou des câbles Teck. Toutes les tailles (aluminium seulement) complet avec joint de visage O annulaire pour une connexion directe aux enceintes fournissant Nema 4 X, glande de IP66 ingress protection aluminium taille 050 - 100 complet avec écrou de blocage.
* Lorsqu’il est installé par le NEC ou CEC

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE GAINÉ
Antidéflagrant OUI
Matériel ALUMINIUM