CMP | TMC2X-075NB075
Connecteur de câble TMC2X zone dangereuse, laiton NP, 3/4" NPT

Nº PIÈCE FAB.  TMC2X-075NB075
Nº PIÈCE  TMC2X-075NB075
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CMP connecteur de câble type TMC2X est adapté pour une utilisation avec contrefil et ondulé en permanence soudé ou à revêtement métallique (Type MC MC-HL) ou TECK blindée et blindée & chemisé de câbles dans des endroits ordinaires, humides & dangereux.
La TMC2X utilise rapide Ex Fast Cure liquide composé Injection système novateur de CMP, qui installe en quelques secondes, réduisant de manière significative d’erreur d’installation, avec un complet 100 % les temps de séchage de 1 heure, ce qui réduit considérablement les temps d’installation.
Le nouveau design de 2-partie permet la mise à la terre et plus veste étanchéité doit être exécuté en un seul mouvement simple et le câble être facilement retiré de l’équipement, pour l’entretien et changer, etc.
Le connecteur du câble TMC2X est fourni en cuivre libre (< 0,4 %) Aluminium, acier inoxydable ou dépôt autocatalytique Nickel plaqué laiton au TNP (standard) et métrique fil de formes.

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE GAINÉ
Matériel EN LAITON NICKELÉ
Antidéflagrant OUI