CMP | TMC2X-075NB099
Connecteur de câble TMC2X zone dangereuse, laiton NP, 3/4" NPT

Nº PIÈCE FAB.  TMC2X-075NB099
Nº PIÈCE  TMC2X075NB099
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CMP connecteur de câble type TMC2X est adapté pour une utilisation avec contrefil et ondulé en permanence soudé ou à revêtement métallique (Type MC MC-HL) ou TECK blindée et blindée & chemisé de câbles dans des endroits ordinaires, humides & dangereux.
La TMC2X utilise rapide Ex Fast Cure liquide composé Injection système novateur de CMP, qui installe en quelques secondes, réduisant de manière significative d’erreur d’installation, avec un complet 100 % les temps de séchage de 1 heure, ce qui réduit considérablement les temps d’installation.
Le nouveau design de 2-partie permet la mise à la terre et plus veste étanchéité doit être exécuté en un seul mouvement simple et le câble être facilement retiré de l’équipement, pour l’entretien et changer, etc.
Le connecteur du câble TMC2X est fourni en cuivre libre (< 0,4 %) Aluminium, acier inoxydable ou dépôt autocatalytique Nickel plaqué laiton au TNP (standard) et métrique fil de formes.

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE GAINÉ
Antidéflagrant OUI
Matériel EN LAITON NICKELÉ

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.