COOPER CROUSE-HINDS | TMC7247
CONNECTEUR ÉTANCHE 2,5" HUB TECK90/ACWU (SÉRIE TMC) ARMURE OD 1,93 2,47

Nº PIÈCE FAB.  TMC7247
Nº PIÈCE  7CH-TMC7247
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Matériel standard est en aluminium
  • Acier inoxydable cuivré ressort assure la continuité de la mise à la terre de blindage de câble (câble MC uniquement).
  • Joint d’étanchéité sur la gaine extérieure du câble
  • Joint en néoprène standard adapté pour utilise dans les températures de fonctionnement-25 à 60C
  • Froid Shrink(TM) Kit est disponible pour une protection supplémentaire dans les environnements agressifs
  • Disponible avec filetage NPT

Description des spécifications

Type de câble  : Blindée (verrouillés ou soudés en continu ondulé blindé), non armé et le bac à câble
Glande Type  : Blindés, TECK armé et non armé

Informations techniques

NEMA 4 et IP56
Endroits humides

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE GAINÉ
Taille de plaque tournante 2 1/2 "
Matériel ALUMINIUM