CMP | TMCX250A
Connecteur de câble en aluminium pour MC ou MC-HL 1/2" TNP gamme de câbles, 2,25-2,55

Nº PIÈCE FAB.  TMCX250A
Nº PIÈCE  TMCX250A
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CMP type TMCX câble connecteur approprié pour l’usage avec ondulé contrefil et continuellement soudé ou à revêtement métallique (Type MC MC-HL) ou TECK blindés et blindée & chemisé de câbles dans des endroits ordinaires, humides & dangereuses y compris Division classe I 1 & 2 installer ations. Tous les connecteurs de câble de CMP sont testés en EMC.

Caractéristiques

  • Le connecteur du câble fournit une barrière composé sceller autour des conducteurs, la rétention mécanique et la continuité électrique par l’intermédiaire de la cessation de l’armure et un scellement sur la gaine extérieure du câble.
  • En outre, ce connecteur de câble propose également de classe I, Zone 1 et Ex d certification IIC (CSA). La fonctionnalité de ressort de compression réutilisable offrant les deux
  • Certifié CSA, ATEX (fr) & normes IECEx.
  • CMP joint de renom déplacement fournit NEMA 4 X et des niveaux de protection IP66.
  • Joint de déluge preuve supplémentaire intégré pour une protection supplémentaire en offshore et onshore extrêmement difficiles.
  • Étanchéité indépendante et armure de serrage
  • 360 vrai mise à la terre
  • Tirez supérieur de prévention
  • Profil mince compact
  • Temps d’installation réduit
  • Large gamme de câbles acceptation
  • Livré complet avec de l’époxy, mastic d’étanchéité
  • Conception déconnectable
  • Option métrique disponible

Informations techniques

CMP TMCX (joint d’étanchéité extérieur unique & joint composé interne) cCSAus CL 1 Division 1 ABCD, CL 1 Zone 1, Exd IIC. Pour les câbles de type MC d’armor continue & contrefil ; types de câble MC-HL, soudé en continu, ondulé en aluminium, ou interconnectés armure d’aluminium ou d’acier ou des câbles Teck.

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE GAINÉ
Matériel ALUMINIUM
Antidéflagrant OUI

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.