CMP | TMCX300A
Connecteur de câble en aluminium pour MC ou MC-HL 1/2" TNP gamme de câbles, 2,54-2,97

Nº PIÈCE FAB.  TMCX300A
Nº PIÈCE  TMCX300A
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CMP type TMCX câble connecteur approprié pour l’usage avec ondulé contrefil et continuellement soudé ou à revêtement métallique (Type MC MC-HL) ou TECK blindés et blindée & chemisé de câbles dans des endroits ordinaires, humides & dangereuses y compris Division classe I 1 & 2 installer ations. Tous les connecteurs de câble de CMP sont testés en EMC.

Caractéristiques

  • Le connecteur du câble fournit une barrière composé sceller autour des conducteurs, la rétention mécanique et la continuité électrique par l’intermédiaire de la cessation de l’armure et un scellement sur la gaine extérieure du câble.
  • En outre, ce connecteur de câble propose également de classe I, Zone 1 et Ex d certification IIC (CSA). La fonctionnalité de ressort de compression réutilisable offrant les deux
  • Certifié CSA, ATEX (fr) & normes IECEx.
  • CMP joint de renom déplacement fournit NEMA 4 X et des niveaux de protection IP66.
  • Joint de déluge preuve supplémentaire intégré pour une protection supplémentaire en offshore et onshore extrêmement difficiles.
  • Étanchéité indépendante et armure de serrage
  • 360 vrai mise à la terre
  • Tirez supérieur de prévention
  • Profil mince compact
  • Temps d’installation réduit
  • Large gamme de câbles acceptation
  • Livré complet avec de l’époxy, mastic d’étanchéité
  • Conception déconnectable
  • Option métrique disponible

Informations techniques

CMP TMCX (joint d’étanchéité extérieur unique & joint composé interne) cCSAus CL 1 Division 1 ABCD, CL 1 Zone 1, Exd IIC. Pour les câbles de type MC d’armor continue & contrefil ; types de câble MC-HL, soudé en continu, ondulé en aluminium, ou interconnectés armure d’aluminium ou d’acier ou des câbles Teck.

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE GAINÉ
Antidéflagrant OUI
Matériel ALUMINIUM