COOPER CROUSE-HINDS | TMCX3112
LOC. DANGEREUX CONNECTEUR ARMOUR OD RANG.80"-1,12 » HUB 1 PO (TMCX)

Nº PIÈCE FAB.  TMCX3112
Nº PIÈCE  7CH-TMCX3112
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Matériel standard est en aluminium
  • Acier inoxydable cuivré ressort assure la continuité de la mise à la terre de blindage de câble (câble MC uniquement).
  • Fournit les composés joint antidéflagrant sur les conducteurs et joint d’étanchéité sur la gaine extérieure du câble
  • Joint en néoprène standard adapté pour utilise dans les températures de fonctionnement-25 à 60C
  • Froid Shrink(TM) Kit est disponible pour une protection supplémentaire dans les environnements agressifs
  • Disponible avec filetage NPT

Description des spécifications

Type de glande  : Barrière blindée, TECK blindés et barrière non armé
Type de câble  : Blindée (verrouillés ou soudés en continu ondulé blindé), non armé et le bac à câble

Informations techniques

NEMA 4 et IP56
Endroits humides

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE GAINÉ
Taille de plaque tournante 1 po
Matériel ALUMINIUM

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.