PANDUIT | TMEH-S10-C0
Cable Tie Mount, Outdoor, pour intermédiaire à serre-câbles extra lourd, 1,62"(41,1 mm) L x. 72" (18,3 mm) W, monter avec #10 vis (M5), en Nylon résistant aux intempéries 6,6, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  TMEH-S10-C0
Nº PIÈCE  120073
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçu pour fonctionner avec Panduit extra-lourd cross section Liens pour câble de montage, les faisceaux de fils épais ou des formes tubulaires.
  • Conception de berceau unique offre une stabilité maximale pour faisceau de câbles
  • Itinéraire et soutien de grand diamètre et faisceaux de câbles lourds

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE