TRANSITION NETWORKS | TN-CWDM-SFP-1530-16
1000BASE-LX 1530 nm monomode LC 160 km/99,4 miles

Nº PIÈCE FAB.  TN-CWDM-SFP-1530-16
Nº PIÈCE  556056
Minimum 1 chaque

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Cours d’onde multiplexage CWDM ITU grille conforme aux longueurs d’onde

Description des spécifications

Longueur d’onde de sortie  : -5,5 nm < Lambda-calcul < 7,5 nm

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 1000BASE-LX
Code UNSPSC 43201553