TRANSITION NETWORKS | TN-GLC-BX-UZ
1000BASE-BX 1310 nm TX / 1490 nm RX seule fibre monomode LC 10 km/6,2 miles

Nº PIÈCE FAB.  TN-GLC-BX-UZ
Nº PIÈCE  555527
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Les réseaux de Transition TN-GLC-xxx et série TN-SFP-GE-x petite forme factor pluggable émetteur-récepteur des modules SFP visent à installer dans n’importe quel port SFP permettant des interfaces 1000Base-T, 1000Base-SX ou 1000Base-LX au réseau via le connecteur de la SFP. Le TN-GLC-xxx et des émetteurs-récepteurs TN-SFP-GE-x sont compatibles avec Cisco * et sont conçus pour la communication bidirectionnelle des données série-optique tels que Gigabit Ethernet ou fibre channel à des vitesses allant jusqu'à 1,25 Gbit/s. modules SFP Transition Networks entièrement se conformer à la Multi Sourcing accord MSA. Cette observation permet à nos modules SFP à utiliser dans toutes les autres MSA conforme SFP plates-formes. En outre, des modules SFP TN sont également compatibles avec tous les Cisco SFP-routeurs et commutateurs, ainsi que logiciel IOS de Cisco. Modules de marque modules SFP TN ne sont pas Cisco OEM

Description des spécifications

Fibre de dimensions  : 0,52 pouce 13 mm largeur X 2,18 pouces profondeur 55 mm X 0,33 pouces 8 mm de hauteur

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 1000BASE-BX

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.