TRANSITION NETWORKS | TN-SFP-10G-LR
10 Gigabit Ethernet SFP, 10GBase-LR, SFP+ avec DMI 1310nm monomode (LC) [10 km/6,2 mi.]

Nº PIÈCE FAB.  TN-SFP-10G-LR
Nº PIÈCE  487179
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les applications incluent : 10G Ethernet Switches and Routers et Metro Edge Switching.

Caractéristiques

  • Fonction de Diagnostic numérique DMI SFF-8472
  • Longueur maximale de liaison de 100 km
  • Alimentation simple + 3,3V
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10000BASE-LR
Code UNSPSC 43201553