TRANSITION NETWORKS | TN-SFP-10G-SR
10 Gigabit Ethernet SFP, 10GBase-SR, SFPMD avec DMI 850nm multimode (LC) [300/82/33 m; 985/269/108 ft.]

Nº PIÈCE FAB.  TN-SFP-10G-SR
Nº PIÈCE  487174
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les applications incluent : 10G Ethernet Switches and Routers et Metro Edge Switching.

Caractéristiques

  • SFP + EMETTEUR-RECEPTEUR optique avec connecteur LC
  • 10G Small Form-Factor Pluggable (SFP +) MSA conforme
  • Conforme à iEEE 802,3ae 10GBase-SR/LR/LRM
  • Fonction de Diagnostic numérique DMI SFF-8472
  • Longueur maximale de liaison de 100 km
  • Alimentation simple + 3,3V
  • Coant RoHS

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10000BASE-SR
Code UNSPSC 43201553