TRANSITION NETWORKS | TN-SFP-LX1
Gigabit Ethernet petit facteur de forme Pluggables avec DMI 1000BASE-LX 1310 nm monomode (LC) [10 km/6,2 milles]

Nº PIÈCE FAB.  TN-SFP-LX1
Nº PIÈCE  313700
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

1000BASE-LX 1310NM LC 10KM

Caractéristiques

  • Étendre le réseau Distance
  • Pont des périphériques hérités de 10/100 à un backbone Gigabit
  • Ports de cuivre et fibre auto-négociation
  • UTP de vitesses sélectionnables par commutateur lorsque la négociation automatique est désactivée
  • AutoCrossAutomatically détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X.
  • Lien passer ThroughLink Pass Through est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de suivre la fibre et cuivre RX ports pour la perte de signal.
  • Détecter les pannes à distance
  • Pause

Description des spécifications

Un port  : 10/100/1000BASE-T RJ45 100 m/328 ft.
Fibre optique connecteur Specs.Multimode  : Min TX PWR  : -10,0 dBm Max TX PWR  : -4,0 dBm RX sensibilité  : -17,0 dBm Max dans PWR  : 0,0 dBm bilan de liaison  : 7,00 dB
Single-mode.Power  : externe AC/DC requis  : 12V DC, 1,25 A, non réglable, standard
Single-mode.Regulatory conformité  : CISPR/EN55022 classe A, EN55024, EN61000, FCC classe A, marquage CE
Single-mode.Sgfeb1029-120  : Min TX PWR  : -8,0 dBm Max TX PWR  : -3,0 dBm RX sensibilité  : -21,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 13,00 dB
Single-mode.Warranty  : durée de vie
Single-mode.Sgfeb1035-120  : Min TX PWR  : 0,0 dBm Max TX PWR  : 5,0 dBm RX sensibilité  : -27,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 27,00 dB
Filtrage d’adresse  : 8K MAC adresse
Max Frame Size  : 802,3ac taed  : 1628 octets non identifiés  : 1632 octets
Single-mode.Sgfeb1017-120  : Min TX PWR  : -3,0 dBm Max TX PWR  : 2,0 dBm RX sensibilité  : -23,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 20,00 dB
Single-mode.Shipping poids  : 2 lb [0,9 kg]
Single-mode.Sgfeb1029-122  : Min X PWR  : -3,0 dBm Max TX PWR  : 2,0 dBm RX sensibilité  : -23,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 20,00 dB
Single-mode.Sgfeb1014-120  : Min TX PWR  : -13,0 dBm Max TX PWR  : -3,0 dBm RX sensibilité  : -20,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 7,00 dB
Single-mode.Dip interrupteurs  : Interrupteur 1  : TX - activer/désactiver la négociation automatique interrupteur 2  : TX - Force 10Mbs ou 100Mo avec commutateur 1 off Switch 3  : TX - Force Half ou Full duplex avec Switch 1 off Switch 4  : activer/désactiver LPT Switch 5  : pas utilisé le commutateur 6  : ne pas utilisé
Chanter le mode. LED d’État  : PWR  : vert = force appliquée aux cartes TP Duplex/lien/activité  : Orange  : ON = liaison Half-duplex
CLIGNOTE = activité
Vert  : Sur = liaison Full-duplex
CLIGNOTE = activité TP 10Mbs/100Mbs/1000Mbs  : Off = 10Mo
Orange = 100Mbs
Vert = 10bs LACT fibre lien/activité  : vert  : ON = lien
CLIGNOTE = activité
Single-mode.Power consommation  : 4,8 watts
Single-mode.Sgfeb1029-121  : Min TX PWR  : -8,0 dBm Max TX PWR  : -3,0 dBm RX sensibilité  : -21,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 13,00 dB
Sile-mode.Safety conformité  : Wall Mount Power Supply  : UL Listed & certifié CSA
Single-mode.Sgfeb1015-120  : Min TX PWR  : -5,0 dBm Max TX PWR  : 0,0 dBm RX sensibilité  : -20,0 dBm Max dans PWR  : -3,0 dBm bilan de liaison  : 15,00 dB
Deux orifices  : multimode de 1000nm de 850BASE-SX (SC) [m  : 62,5/125 220 m/722 ft.
m : 50/125 550 m/1804 ft.]
Débit  : Cuivre  : 10/100/1000 Mbit/s fibre  : 1000 Mbit/s
Single-mode.Dimensions  : largeur  : profondeur 3,25"[82 mm]  : 4,8" [122 mm] hauteur  : 1"[25 mm]
Single-mode.Environment  : 50 0 fonctionnement, -40

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE 802,3, IEEE 802,3ab, IEEE 802,3u, IEEE 802,3z

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 1000BASE-LX
Code UNSPSC 43201553