TRANSITION NETWORKS | TN-SFP-LX16
Gigabit Ethernet Small Form Factor Pluggables 1000BASE-LX 1550 nm monomode (LC) [160 km/miles 99,4 %]

Nº PIÈCE FAB.  TN-SFP-LX16
Nº PIÈCE  415855
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étendre une connexion de backbone Gigabit Ethernet jusqu'à 125 km pour les applications de réseau de zone métropolitaine MAN. Économiser de l’argent en achetant des périphériques Ethernet Gigabit avec des interfaces de fibre multimode de coût bas et utilisent des convertisseurs d’introduire la fibre monomode uniquement lorsque vous en avez besoin.

Description des spécifications

Un port  : 1000BASE-SX 850nm multimode SC 62,5/125 m  : 220 m/722 pi 50/125 m  : 550 m/1804 ft.
Deux ports  : 1000BASE-LX 1310nm TX/1550nm RX single fibre monomode (SC) [20 km/mi 12,4 %.]

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 1000BASE-LX