TRANSITION NETWORKS | TN-XFP-LR1
10GBase-LR/LW / 10G Fibre Channel, XFP w/Digital Diagnostics DMI 1310 nm LC 10 km/6,2 mi. bilan de liaison  : 6,2 dB

Nº PIÈCE FAB.  TN-XFP-LR1
Nº PIÈCE  393208
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Intégrer les fibres dans un environnement de cuivre
  • Fournit une interface fibre lorsqu’il est connecté à des appareils munis de ports RJ45.
  • Étendre le réseau Distance  : Déployer fibre de manière stratégique et économique à l’aide de convertisseurs de Fast Ethernet. Des convertisseurs Ethernet rapides peuvent s’étendre à distance que le cuivre ne peut pas atteindre.
  • Aller/retour retard de seulement 40 bit fois loin de la cote de classe II de 92 bit fois.
  • Négociation automatique
  • AutoCross
  • Lien traversent
  • Restauration automatique de liens
  • Mise à niveau du microprogramme à distance
  • Peut être utilisé avec n’importe quel Poistem châssis
  • FCC & CISPR classe A dispositifs conformes aux normes d’émissions rayonnées pour des applications commerciales dans l’United States FCC classe A et l’Europe CISPR classe A.
  • FCC & CISPR classe B des appareils conformes aux normes d’émissions rayonnées pour des applications résidentielles dans l’United States FCC classe B et Europe CISPR classe B.
  • Voir CFETF10xx-205 pour produit de classe B.

Description des spécifications

Dimensions  : Largeur  : 0,86" 22 mm profondeur  : 5" 127 mm hauteur  : 3,4" 86 mm
Un port  : 100-TX (RJ45) [m 100/328 ft.]
Deux orifices  : 1300nm du 100BASE-FX multimode SC 2 km/1,2 mi.
3-position cavalier  : matériel  : mode "angle" est déterminé par les paramètres de 4-positionswitch. Logiciel  : Mode "angle" est déterminée par tout récemment enregistré des paramètres de microprocesseur embarqué.
Commutateur à 4 positions  : 1er) Auto-Negotiation (UP = activé)  : permet de détection d’et adaptation à mode duplex intégral ou semi-duplex dans périphérique attaché au lien de cuivre. 2ème) lien Pass Through (UP = activé)  : permet une faute soit sur du cuivre ou du côté de la fibre du convertisseur multimédia pour interrompre la transmission de signaux et de données de l’autre côté. AutoCross(tm) 3e) (vers le haut = activé)  : permet à droite-par l’intermédiaire de câble à paires torsadées à utiliser pour les connexions de crossover. n’utilise pas de 4ème)
Consommation d’énergie  : 2,5 Watt
LED  : Puissance  : indique que l’alimentation CC est raccordée TX lien cuivre  : ON indique TP link
Clignotement indique recevoir des TP
FX (lien Fib)  : ON indique le lien fibre
Clignotement indique fibre recevoir
Environnement  : Voir châssis les spécifications

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE Std. 802,3 conformité réglementaire  : marquage CE, FCC classe A CISPR classe un respect de la réglementation VCCI classe 1  : marquage CE, CISPR FCC classe A classe A VCCI classe 1

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10000BASE-LR