TRANSITION NETWORKS | TN-XFP-SR
10GBase-SR/SW / 10G Fibre Channel, XFP avec Digital Diagnostics DMI 850 nm LC 62,5/125uM  : 33m/108 pi 50/125uM avec 500 MHz-km  : 269 pi 50/125uM  : 300m / 985ft dispersion modale  : 3,9 dB

Nº PIÈCE FAB.  TN-XFP-SR
Nº PIÈCE  393205
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Intégrer les fibres dans un environnement de cuivre
  • Fournit une interface fibre lorsqu’il est connecté à des appareils munis de ports RJ45.
  • Étendre le réseau Distance  : Déployer fibre de manière stratégique et économique à l’aide de convertisseurs de Fast Ethernet. Des convertisseurs Ethernet rapides peuvent s’étendre à distance que le cuivre ne peut pas atteindre.
  • Aller/retour retard de seulement 40 bit fois loin de la cote de classe II de 92 bit fois.
  • Négociation automatique
  • AutoCross
  • Lien traversent
  • Restauration automatique de liens
  • Mise à niveau du microprogramme à distance
  • Peut être utilisé avec n’importe quel Poistem châssis
  • FCC & CISPR classe A dispositifs conformes aux normes d’émissions rayonnées pour des applications commerciales dans l’United States FCC classe A et l’Europe CISPR classe A.
  • FCC & CISPR classe B des appareils conformes aux normes d’émissions rayonnées pour des applications résidentielles dans l’United States FCC classe B et Europe CISPR classe B.
  • Voir CFETF10xx-205 pour produit de classe B.

Description des spécifications

Dimensions  : Largeur  : 0,86" 22 mm profondeur  : 5" 127 mm hauteur  : 3,4" 86 mm
Un port  : 100-TX (RJ45) [m 100/328 ft.]
Deux orifices  : 100BASE-FX 1310nm monomode SC 40 km/24,9 mi.
3-position cavalier  : matériel  : mode "angle" est déterminé par les paramètres du commutateur 4-posiion. Logiciel  : Mode "angle" est déterminée par tout récemment enregistré des paramètres de microprocesseur embarqué.
4-position interrupteur  : 1er auto-négociation UP = activé  : permet de détection d’et adaptation à mode duplex intégral ou semi-duplex dans appareil attaché au lien de cuivre. 2ème lien passer par UP = activé  : permet une faute soit sur du cuivre ou du côté de la fibre du convertisseur multimédia pour interrompre la transmission de signaux et de données de l’autre côté. 3e AutoCrosstm UP = activé  : permet l’enlèvera par le biais de ght paire torsadée de câble à utiliser pour les connexions de crossover. 4ème ne pas utilisé
Consommation d’énergie  : 2,5 Watt
LED  : Puissance  : indique que l’alimentation CC est raccordée TX lien cuivre  : ON indique TP link
Clignotement indique recevoir des TP
Linkiber FX  : ON indique le lien fibre
Clignotement indique fibre recevoir
Environnement  : Voir châssis les spécifications

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE Std. 802,3 conformité réglementaire  : marquage CE, FCC classe A CISPR classe un respect de la réglementation VCCI classe 1  : marquage CE, CISPR FCC classe A classe A VCCI classe 1

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10000BASE-SR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.