MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | TOR-3-20SP
3 espace Surface Mount Tilt sur mastic finition du mur support, 20 profondeur utilisable,

Nº PIÈCE FAB.  TOR-3-20SP
Nº PIÈCE  303312
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour les petits systèmes sonores, pagination & rapiéçage des applications dans les écoles, Hôtels, bureaux ou n’importe où une solution de montage mural sécurisé, profil bas est nécessaire.

Caractéristiques

  • Deux modèles disponibles  : montage en surface ou à tête encastrée entre les montants
  • Idéal pour une utilisation dans les zones non sécurisé inviolable design
  • Montage en utilisant des équipements non-montage en rack inclus barres de serrage
  • 10-32 fileté rackrail est réglable avec un évidement de 1-1/2 à 3-3/8 pour accueillir les poignées et boutons
  • Jusqu'à la profondeur utilisable 20
  • Fini durable mastic neutre
  • Ventilé pour la gestion thermique passive efficace
  • Knockout application visage au Mont RPS série dispositifs de téléalimentation commutateur et de basse tension de Decora

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800