MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | TOR-4-20RP
4 espace récréation Mont Tilt sur mastic finition du mur Rack, 20 profondeur utilisable,

Nº PIÈCE FAB.  TOR-4-20RP
Nº PIÈCE  303313
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour les petits systèmes sonores, pagination & rapiéçage des applications dans les écoles, Hôtels, bureaux ou n’importe où une solution de montage mural sécurisé, profil bas est nécessaire.

Caractéristiques

  • Deux modèles disponibles  : montage en surface ou à tête encastrée entre les montants
  • Idéal pour une utilisation dans les zones non sécurisé inviolable design
  • Montage en utilisant des équipements non-montage en rack inclus barres de serrage
  • 10-32 fileté rackrail est réglable avec un évidement de 1-1/2 à 3-3/8 pour accueillir les poignées et boutons
  • Jusqu'à la profondeur utilisable 20
  • Fini durable mastic neutre
  • Ventilé pour la gestion thermique passive efficace
  • Knockout application visage au Mont RPS série dispositifs de téléalimentation commutateur et de basse tension de Decora

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.