INTERLOGIX | TP-ADD-2d
Kit le module de contrôle d’accès, comprend 2 portes Expansion Board, alimentation 12 volts/4 a, enceinte

Nº PIÈCE FAB.  TP-ADD-2D
Nº PIÈCE  511103
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les Modules complémentaires 2 portes augmenter la capacité de la porte d’un système de TruPortal soit lors de l’installation initiale, ou en plus de portes doivent être sécurisés à l’avenir. Choisissez parmi les Modules d’Interface de porte avec ou sans homologation UL boîtiers, alimentations, I/O e xpansion ou lecteurs, selon vos besoins.

Capacité totale, avec l’ajout de plusieurs modules le module 2 portes en aval du contrôleur principal de TruPortal, est de 64 lecteurs/64 portes (un lecteur par porte) ou 64 lecteurs/32 (avec entrée et de sortie des lecteurs installés sur chaque porte).

Caractéristiques

  • 2-porte le module Modules augmenter la capacité de la porte d’un système de TruPortal, que soit lors de l’Installation initiale doivent être sécurisés à l’avenir
  • Assure jusqu'à 2 portes et 4 lecteurs
  • Détection automatique par fonction de découverte de matériel de Truportal fait gagner du temps de l’Installation
  • Esy Configuration Via Interface Web
  • Montage de capacité pour une seule entrée Truportal 16, sortie 8 i/o Module d’extension (carte seulement)
  • Montage de capacité pour un Truportal supplémentaire 2-porte le module (carte seulement)

Informations techniques

UL, CE

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211700