INTERLOGIX | TP-SYS-2D2R
Accès Base système de contrôle, 2 portes, largeur 13,625" x 4,25" profondeur x 21,25" hauteur, avec lecteur de Prox TP-RDR-100 a (2), (5) TP-PRX-FK Prox télécommande

Nº PIÈCE FAB.  TP-SYS-2D2R
Nº PIÈCE  511101
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Conçu pour les applications commerciales légères à moyennes, TruPortal est un système de contrôle d’accès orienté sur l’appareil IP intégrée aux magnétoscopes TruVision et solutions de caméras. L'interface basée sur le navigateur rend TruPortal facile à installer et ne nécessite pas de formation spécialisée, de logiciels supplémentaires ou de licences. Avec l'application TruVision Mobile pour les plates-formes iOS et Android, les utilisateurs peuvent surveiller à distance le système et effectuer des tâches administratives, telles que l'ajout ou deleti ng utilisateurs. De plus, les utilisateurs mobiles peuvent effectuer la fonctions les plus courantes de commandement et de contrôle y compris la visualisation de vidéo en temps réel ou lecture et générer des rapports et des commandes de porte directement à partir de leur téléphone.

Une interface conviviale, fichiers d’aide en ligne, conseils outil intégré, intuitives des méthodes de déclaration recherche et flexibles garantissent une expérience conviviale. Analogique et IP vidéo est fourni via une intégration avec TruVision enregistreurs permettant une vérification vidéo dans le navigateur et le marquage d’alarme.

L’administration du système pour l’utilisateur final est rendue facile avec les Assistants intégrés qui guident l’administrateur via les écrans de configuration, mais aussi des articles comme des niveaux d’accès, les horaires, les vacances et les Reader groupes. Plusieurs niveaux d’autorisations peuvent être configurés.

Télécharger TruPortal iPad App

Télécharger application iPhone TruPortal

Télécharger application TruPortal Android

Caractéristiques

  • Une configuration utilisateur conviviale et facile à configurer la Solution de contrôle d’accès
  • Contrôleur de système Web supportant jusqu'à 64 lecteurs
  • TruVision enregistreur et l’intégration de la caméra
  • Truportal API Web Services
  • Utilitaire d’importation/exportation de certificats
  • Installations de matériel initiales et subséquentes de découverte matérielles
  • En toute transparence liens vidéo au système de contrôle d’accès
  • Support d’Application mobile pour Ipad, Iphone et appareils Android

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211700