BURNDY | TP10-10
Terminal en cuivre, cosse à anneau, 12-10 AWG, #8-#10 plot de contact, isolation de vinyle, étamé

Nº PIÈCE FAB.  TP10-10
Nº PIÈCE  TP1010
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

VINYLUG(TM) Type TP est conçu pour le droit commercial et léger contrôle industriel et applications de circuit de puissance. Livré avec une enveloppe d’isolation expansé polychlorure de vinyle (PVC), plusieurs variantes de la langue et appréciation 600V fait TP bornes polyvalent et économique.

Caractéristiques

  • Support isolant expansé accepte les diamètres de fil standard et grande
  • Entrée de l’entonnoir
  • Fabriqués de cuivre électrolytique pur
  • Dentelures de rainure V profonds dans le canon interne
  • Electro-étamés

Spécifications  :

Baril NORME
Calibre 12 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405