ALTRONIX | TP2450
Transformateur de plugin, 24 VCA à 50 VA
Description
Bloc - 24 V AC / 50 V A, 115 V courant alternatif d’entrée, UL énumérée.
Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Spécifications :
Ampères | 2,1 à 3,0 |
---|---|
Tension d'entrée | 120V AC |
Tension de sortie | 24V AC |
Type de produit | TRANSFORMATEUR D’ALIMENTATION - PAS ENCEINTE |
Catégorie de ventes | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |
Code UNSPSC | 43211700 |