TRENDNET | TPE-113GI
Gigabit Power over Ethernet (PoE) injecteur

Nº PIÈCE FAB.  TPE-113GI
Nº PIÈCE  778824
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le pouvoir de Gigabit sur Ethernet injecteur, modèle TPE - 113GI, associe la puissance électrique avec une connexion de réseau Gigabit pour produire une puissance Gigabit sur signal Ethernet (PoE). Connectez cet appareil à un switch non PoE et puis exécutez un câble Ethernet pour jusqu'à 100 mètres (328 pi) à PoE périphériques réseau.

Aucun besoin d’acheter un commutateur PoE--n’utilisez un port ouvert existant d’un switch non PoE pour économiser sur les coûts d’installation et équipement lors de l’installation de points d’accès TRENDnet PoE et caméras IP en régions éloignées. Ce dispositif compact de garanties matériel précieux réseau avec protection contre les courts-circuits. Créer rapidement un PoE intégré et non PoE réseau à des vitesses Gigabit.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Vitesses Gigabit Duplex complets pris en charge
  • Utiliser des switches non-PoE pour réseau périphérique PoE à des distances allant jusqu'à 100 mètres (328 pieds)
  • Économiser sur les coûts d’installation et équipement
  • Créer un réseau PoE et non PoE Gigabit intégré

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION