TRENDNET | TPL-406E2K
Kit d’adaptateur nano, 100 à 240 Volt AC à 50 à 60 Hertz, 200 Mbit/s vitesse, bande de fréquence de 2 à 68 mégahertz, avec adaptateur NPT-406F 2

Nº PIÈCE FAB.  TPL-406E2K
Nº PIÈCE  760718
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Powerline 500 AV Nano adaptateur Kit de TRENDnet, modèle TPL-406E2K, utilise une prise de courant pour créer un réseau à grande vitesse. Deux adaptateurs nécessaires pour démarrer un réseau. Connectez un adaptateur à votre routeur et branchez un autre adaptateur prise de courant sur votre système de ctrical ele pour l’accès réseau à grande vitesse instantanée. Le facteur de forme compact économise de l’espace autour des prises électriques bondés. Utilisez jusqu'à 8 adaptateurs pour périphériques réseau dans différentes pièces sans courir de nouveau câblage.

Caractéristiques

  • Comprend deux adaptateurs TPL-406E
  • Développez votre réseau avec cet adaptateur Powerline
  • Installation facile pas de CD
  • Deux appareils Powerline sont requis pour démarrer un réseau

Informations techniques

CE, FCC, IEEE 1901/802,3/802,3x/802,3u

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553