TRENDNET | TPL-422E2K
Ensemble adaptateur Powerline 1300 AV2

Nº PIÈCE FAB.  TPL-422E2K
Nº PIÈCE  964311
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le kit d’adaptateur CPL 1300 AV2 de TRENDnet, modèle TPL-422E2K, est livré avec deux adaptateurs CPL pour créer un réseau CPL 1300 haut débit en utilisant le système électrique existant de votre maison. Deux adaptateurs nécessaires pour démarrer un réseau. Les adaptateurs TRENDnet sont protégés par cryptage AES 128 bits. Branchez l’adaptateur première et il réseau au routeur existant. Branchez des autres cartes sur le même système électrique et ils la connexion automatique à la première carte pour un accès internet immédiat.

Caractéristiques

  • Comprend deux adaptateurs TPL-422E
  • Powerline 1300 réseaux sur des lignes électriques existantes
  • Amélioration des performances et de la couverture CPL de MIMO grâce à la technologie Beamforming
  • Les adaptateurs TRENDnet cryptés se connectent automatiquement hors de la boîte
  • Port Gigabit pour une connectivité à spd élevé
  • Portée de la ligne électrique jusqu’à 300 m (984 pi)
  • Deux adaptateurs courant porteur sont requis pour démarrer un réseau
  • Compatible avec les adaptateurs Powerline 1200, 600, 500 et 200

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553