BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | TPL-BD
DC POWER DISTRIBUTION FUSIBLE TPL100 AMP, 170 VOLTS

Nº PIÈCE FAB.  TPL-BD
Nº PIÈCE  426279
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçu pour les systèmes de distribution de puissance DC.
  • Protection de circuit de branche reconnue.
  • Possibilité de limitation de courant.
  • Capacité de coordination de système complet.
  • Économies d’énergie avec watts faible perte, basses températures d’exploitation et niveaux minimums de I2t.

Description des spécifications

Courant nominal  : 100 ampères
Tension nominale  : 170 Volts
Style de terminaison  : lame
Type de fusible  : Action rapide
Dimensions  : 66,68 % mm L x p mm 25,4 %
Produit  : Télécommunications fusible de protection
Evaluation de l’interruption  : 100 kamps à 170 VoltsDC
Style de montage  : Composant logiciel enfichable
Certifié UL

Spécifications  :

Type FUSIBLES