BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | TPS-5
AMPÈRE-FUSIBLE TPS 5, 170 VDC

Nº PIÈCE FAB.  TPS-5
Nº PIÈCE  262319
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • TELPOWER fusibles porter conception alimentation moderne des fusées à l’industrie des télécommunications.
  • TELPOWER fusible de ligne est le premier à être spécifiquement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des systèmes de Distribution de puissance DC.
  • L’U.L. reconnu cotes de 170 V DC et 1, 000d cote interrompant avec une capacité actuelle limitant du fusible faire ce fusible idéal pour la protection contre les surtensions sur les systèmes de Distribution existants DC.
  • Une étiquette bleue unique est utilisée sur tous les TELPOWER fusibles pour désigner leur capacité de DC.
  • Demandes de Conseil CCUIT disponibles.
  • Bagues en laiton plaqué argent.
  • Tube de verre de mélamine.

Description des spécifications

Intensité nominale  : 1 et 70 a

Tension nominale  : 170 V DC

Interrompre la cotation  : 100, 000 a

Certifié UL

Courant nominal  : 5 ampères

Spécifications  :

Type FUSIBLES