BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | TPS-60
FUSIBLE TPS 60AMP, 170 VOLTS

Nº PIÈCE FAB.  TPS-60
Nº PIÈCE  164094
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • TELPOWER fusibles porter conception alimentation moderne des fusées à l’industrie des télécommunications.
  • TELPOWER fusible de ligne est le premier à être spécifiquement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des systèmes de Distribution de puissance DC.
  • L’U.L. reconnu cotes de 170 V DC et 1, 000d cote interrompant avec une capacité actuelle limitant du fusible faire ce fusible idéal pour la protection contre les surtensions sur les systèmes de Distribution existants DC.
  • Une étiquette bleue unique est utilisée sur tous les TELPOWER fusibles pour désigner leur capacité de DC.
  • Demandes de Conseil CCUIT disponibles.
  • Bagues en laiton plaqué argent.
  • Tube de verre de mélamine.
  • Pour une utilisation avec Bussmann fondue sectionneur 15800.
  • Fusible de rechange  : TPSFH-AS

Description des spécifications

Catégorie de produit  : fusibles
Courant nominal  : 60 ampères
Tension nominale  : 170 Volts
Style de terminaison  : cartouche
Matériel de corps  : Verre mélamine
Dimensions  : 22,2 % mm L x p mm 14,3 %
Produit  : Télécommunications fusible de protection
Evaluation de l’interruption  : 10 Kamps
Style de montage  : Composant logiciel enfichable

Spécifications  :

Type FUSIBLES