BOGEN | TPU15A
Série TPU téléphone amplificateur de pagination, 15 W

Nº PIÈCE FAB.  TPU15A
Nº PIÈCE  106151
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Spécialement conçu pour la pagination de téléphone, la série de TPU d’amplificateurs offre un choix de puissance de sortie de 15 à 250 bornes d’entrée W. sont fournis pour une 600 ohms nominale équilibré de ligne téléphonique et une source de musique de fond, ainsi qu’un micro basse impédance symétrique en TPU-250, TPU-100 b, TPU-60 b et TPU-35 b. Trait d’Union jacks qui double vos sorties sont également fournis. La nuit intégrée sonnerie émet une tonalité à travers les haut-parleurs système pagination lorsque déclenchée par un externe contact de fermeture. Circuit de commande vocale automatiquement met en sourdine ou fondus de musique lors de la pagination, élimination mécanique et le bruit de fond. Aussi, les amplificateurs TPU offrent le circuit Aphex Aural Exciter™ pour une présence accrue et de l’intelligibilité, une plus grande intensité perçue (avec aucune augmentation de puissance) et réduit la fatigue de l’auditeur. Le montage d’unités compactes facilement sur un mur et seulement un tournevis est nécessaire pour toutes les connexions et les ajustements. UL et CSA énumérés.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600