INTERLOGIX | TPZ-RIM-1
Module d’entrée à distance "Topaz" avec boîtier et serrure

Nº PIÈCE FAB.  TPZ-RIM-1
Nº PIÈCE  320892
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Module d’entrée alarme distante RIM prend en charge les seize entrées d’alarme supervisée supplémentaire pour la surveillance des détecteurs de mouvement, capteurs de bris de verre, contacts de porte, boutons et autres dispositifs d’alarme. La jante comprend seize bord tri-color LED indicato rs qui fournissent l’état d’alarme at-a-glance pour chaque entrée. Fournit également des relais auxiliaires programmables (sorties) pour les interfaces avec les autres systèmes de bâtiment. Les coûts de câblage et d’installation sont réduits étant donné que les modules peuvent être placés près de surveillé ou contro remplie périphériques.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Monté à l’intérieur d’une armoire métallique avec autoprotection
  • Jusqu'à quatre jantes par ACURT panneau connecté via RS-485
  • Se connecter via le port d’extension sur panneau ou lien distant à l’aide de bord interface de communication RS-485
  • Capacité de production d’effectexpansion simple et coût d’entrée d’alarme et relais
  • Modules de communiquent avec des panneaux ACURT par le biais de câblage RS485 multipoint
  • Installation réduite et les coûts de câblage puisque les modules peuvent être placés près de suivi ou des dispositifs commandés
  • 16 e UL AA supervisé entrées
  • 16 indicateurs de LED tricolore prévoient état d’alarme pour chaque entrée
  • Voyants de diagnostic fournissent une rétroaction de la communication et le statut en ligne
  • 2 sortie auxiliaire forme-C commander relais (cote SPDT  : 30 V DC à 2 ampères chaque)
  • Chaque monitovice de reliée à une entrée surveillée est configuré avec une paire de Ohm 1000 acheté séparément, les résistances de fin de ligne filaire dans une configuration de série-parallèle (à l’appareil) pour la supervision de la ligne

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.