TRIPP LITE | TR-6FM
Protégez-le ! 6-sortie Super alerte parasurtenseur, Protection Téléphone/DSL cordon de 6 pi, 3040 Joules,

Nº PIÈCE FAB.  TR-6FM
Nº PIÈCE  381615
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le parasurtenseur TR-6FM de Tripp Lite a 6 points de vente et un cordon 6-pi fiche coudée encombrant. L’unité a 3040 joules contre les surtensions d’absorption d’énergie à gérer les plus fortes hausses. Intégré RJ11 prises empêchent les surtensions d’endommager votre équipement modem/fax/téléphone. Un cordon de téléphone 6-pi est également inclus. Voyants de diagnostic avertit l’utilisateur de potentiels problèmes d’alimentation. Le Surge de Super alerte + Tel est livré avec couvercles de sécurité enfant et identificateurs de cordon codés par couleur.

Caractéristiques

  • 6 points de vente avec les couvercles de sécurité enfant
  • 6-pi cordon avec fiche coudée encombrant
  • Prises de RJ11 intégrés empêchent les surtensions endommager votre équipement modem/fax/téléphone ; cordon de téléphone 6-pieds inclus
  • Absorption d’énergie de surtension  : 3040 joules ; 85 000 ampères
  • 15 ampères ccuit
  • Voyants de diagnostic 3 indiquent AC actuellement, faute de ligne & protection actuelle
  • Filtrage du bruit EMI/RFI
  • Sortie logique espacement est ajusté à transformateurs sans bloquer les autres points de vente
  • Prend en charge le trou de la serrure pour le montage mural
  • Interrupteur encastré et éclairée pr
  • Identificateurs de code couleur cordon
  • $ 50 000 ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement) couvre les équipements connectés
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.